Skjutbar kraftspännare Lång 2

Article no.: 370091 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 764CC
T-spårbredd 18 mm
fästskruv G M16
Spännhöjd h-H 6 mm - 68 mm
Spännkraft 30 kN
A 36 mm
A1 85 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 135 mm
justersträcka V 16 mm - 114 mm
Nyckelvidd SW 8 mm
med höjdelement no
fästskruv G1 M16
Produktslag Kraftspännare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370091 2
EAN / GTIN 4020772004651
Manufacturer number 556187

Beskrivelse

Utförande:

  • Spännkraft 30 resp. 49 kN med åtdragningsmoment på ca 100 Nm.
  • Smitt spännelement av legerat seghärdat stål, svart förzinkat.
  • Steglöst inställbar höjd och längd.
  • Låg höjd.

Leveransinnehåll:

  • Stomme och hållare.
  • Spårklack DIN 508 med spännskruv hållfasthetsklass 12.9.

Specialtillbehör:

Tryckplatta nr 370095 .

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar