Szczęki mocujące cylindryczne, Typ: 4

Nr art.: 370076 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. siła mocowania F 20 200 N
Wysokość powierzchni przyłożenia do powierzchni mocowania H1 40 mm
Wysokość główki H2 19,5 mm
Średnica głowicy D2 17 mm
Wysięg od środka osi L1 20 mm
Średnica kołnierza D 12,5 mm
Średnica otworu 32 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M32
Rodzaj produktu Szczęki mocujące
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 82,5 mm
Szerokość łącznie B 20 mm
Wysokość całkowita H 83 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370076 4
EAN / GTIN 4059245030859
Numer producenta K0012.112
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.
Podczas montażu łeb śruby spoczywa na szczęce mocującej.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.
Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Do montażu w indywidualnych przyrządach do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Sprężyny i śruby z łbem walcowym na zamówienie