{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. siła mocowania F | 8 800 N | |
| Wysokość powierzchni przyłożenia do powierzchni mocowania H1 | 25 mm | |
| Wysokość główki H2 | 11,5 mm | |
| Średnica głowicy D2 | 12 mm | |
| Wysięg od środka osi L1 | 15 mm | |
| Średnica kołnierza D | 8,5 mm | |
| Średnica otworu | 20 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M20 | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące | |
| Z otworem | tak | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Długość całkowita L | 51,5 mm | |
| Szerokość łącznie B | 15 mm | |
| Wysokość całkowita H | 52 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370076 2 | |
| EAN / GTIN | 4059245030835 | |
| Numer producenta | K0012.108 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |