• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Gancio di serraggio cilindrico, Modello: 4

Codice art.: 370076 4
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Spannhaken zylindrisch, Typ: 4
Altezza testa H2 20 mm
Diametro testa D2 32 mm
Diametro collare D 20 mm
Diametro del foro 12,5 mm
Tipo di prodotto Tirante
Larghezza corpo base B3 20 mm
Altezza corpo base H3 83 mm
Forza di serraggio max. F 20,2 kN
A manicotto sì
Con vite / filettatura no
Materiale acciaio bonificato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370076 4
EAN / GTIN 4059245030859
Codice del produttore K0012.112
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.
Testa della vite montata con appoggio sul gancio di serraggio.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per il montaggio in dispositivi di serraggio personalizzati.

Accessori speciali:

Molle e viti a testa cilindrica su richiesta