{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Spannhaken zylindrisch, Typ: 4 | |
| Hovedhøjde H2 | 20 mm | |
| Hovedets diameter D2 | 32 mm | |
| Diameter krave D | 20 mm | |
| Diameter, hul | 12,5 mm | |
| Produkttype | spændekrog | |
| Bredde, basisenhed B3 | 20 mm | |
| Højde, grundlegeme H3 | 83 mm | |
| Spændekraft maks. F | 20,2 kN | |
| Med boring | ja | |
| Med skrue / gevind | nej | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 370076 4 | |
| EAN/GTIN | 4059245030859 | |
| Producentnummer | K0012.112 | |
| Producent/ansvarlig person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |