{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
H1 | 83 mm | |
visina H2 | 20 mm | |
B | 20 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 12,5 mm | |
Fmaks. | 20,2 kN | |
Vrsta proizvoda | Natezač |
Broj artikla | 370076 4 | |
EAN / GTIN | 4059245030859 |