{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Spannhaken zylindrisch, Typ: 4 | |
| Hauteur tête H2 | 20 mm | |
| Diamètre de tête D2 | 32 mm | |
| Diamètre de collet D | 20 mm | |
| Diamètre alésage | 12,5 mm | |
| Type de produit | crochet de bridage | |
| largeur corps de base B3 | 20 mm | |
| Hauteur corps de base H3 | 83 mm | |
| Force de serrage max. F | 20,2 kN | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec vis / filetage | non | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 370076 4 | |
| EAN / GTIN | 4059245030859 | |
| Réf. fabricant | K0012.112 | |
| Fabricant/personne responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |