Szczęki mocujące cylindryczne, Typ: 2

Nr art.: 370075 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spannhaken zylindrisch, Typ: 2
Wysokość główki H2 12 mm
Średnica głowicy D2 20 mm
Średnica kołnierza D 15 mm
Średnica otworu 8,5 mm
Rodzaj produktu Szczęki mocujące
Szerokość korpusu B3 15 mm
Wysokość korpusu H3 52 mm
Maks. siła mocowania F 8,8 kN
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370075 2
EAN / GTIN 4059245030804
Numer producenta K0012.08
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.
Łeb śruby wpuszczony w szczęki mocujące.
Ze śrubą wpuszczaną.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.
Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Do montażu w indywidualnych przyrządach do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Sprężyny i śruby z łbem walcowym na zamówienie