gancho de sujeción cilíndrico, Tipo: 2

Número de artículo: 370075 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Spannhaken zylindrisch, Typ: 2
Altura de la cabeza H2 12 mm
Diámetro de cabezal D2 20 mm
Diámetro del collar D 15 mm
Diámetro perforación 8,5 mm
Tipo de producto Gancho de sujeción
Anchura cuerpo de base B3 15 mm
Altura del cuerpo base H3 52 mm
Fuerza de sujeción máx. F 8,8 kN
Con perforación sí
Con tornillo / rosca sí
Material acero bonificado.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370075 2
EAN / GTIN 4059245030804
Número del fabricante K0012.08
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

Completamente de acero bonificado y pavonado.
Cabeza de tornillo avellanada en gancho de sujeción.
Con tornillo avellanado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.
Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.
Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.
Para la incorporación en dispositivos de sujeción individuales.

Partes opcionales:

Resortes y tornillos cilíndricos bajo pedido