Upínací hák válcový, Typ: 2

Artiklové číslo: 370075 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannhaken zylindrisch, Typ: 2
Výška hlavy H2 12 mm
Průměr hlavy D2 20 mm
Průměr límce D 15 mm
Průměr otvoru 8,5 mm
Druh produktu Upínací hák
Šířka základní těleso B3 15 mm
Výška základního tělesa H3 52 mm
Upínací síla max. F 8,8 kN
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370075 2
EAN / GTIN 4059245030804
Číslo výrobce K0012.08
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

Kompletně vyrobeno z oceli k zušlechtění a brunováno.
Hlava šroubu zapuštěná do upínacího háku.
Se zapuštěným šroubem.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zahloubení.
Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro montáž do jednotlivých upínacích zařízení.

Zvláštní příslušenství:

Pružiny a šrouby s válcovou hlavou na poptávku