Cilindrinis užspaudimo kablys, Tipas: 2

Prekės Nr.: 370075 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Spannhaken zylindrisch, Typ: 2
Galvutės aukštis H2 12 mm
Galvutės skersmuo D2 20 mm
Apykaklės skersmuo D 15 mm
Kiaurymės skersmuo 8,5 mm
Produkto rūšis užspaudimo kablys
Bazinio elemento plotis B3 15 mm
Bazinio korpuso aukštis H3 52 mm
Užspaudimo jėga maks. F 8,8 kN
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370075 2
EAN / GTIN 4059245030804
Gamintojo numeris K0012.08
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Modelis:

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.
Varžto galvutė įleista į užspaudimo kablį.
Su trumpu įleistu sraigtu.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.
detalių užspaudimui taupant vietą.
detalių užspaudimui taupant vietą.
Montavimui atskiruose veržtuvuose.

Priedai pasirinktinai:

Spyruoklės ir cilindriniai varžtai pagal užsakymą