Crochet de bridage cylindrique, Type: 2

Réf.: 370075 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Spannhaken zylindrisch, Typ: 2
Hauteur tête H2 12 mm
Diamètre de tête D2 20 mm
Diamètre de collet D 15 mm
Diamètre alésage 8,5 mm
Type de produit crochet de bridage
Largeur corps de base B3 15 mm
Hauteur corps de base H3 52 mm
Force de serrage max. F 8,8 kN
Avec alésage oui
Avec vis / filetage oui
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370075 2
EAN / GTIN 4059245030804
Réf. fabricant K0012.08
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.
Tête de vis noyée dans le crochet de bridage.
Avec vis noyée.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.
Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.
Pour montage dans des dispositifs de serrage individuels.

Accessoire(s):

Ressorts et vis cylindriques disponibles sur demande