{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Spannhaken zylindrisch, Typ: 2 | |
| Înălţimea capului H2 | 12 mm | |
| Diametrul capului D2 | 20 mm | |
| Diametru guler D | 15 mm | |
| Diametrul găurii | 8,5 mm | |
| Tip produs | Cârlig de fixare | |
| Lățime corpuri de bază B3 | 15 mm | |
| Înălțime corp de bază H3 | 52 mm | |
| Forță de strângere max. F | 8,8 kN | |
| cu alezaj | da | |
| cu șurub / filet | da | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 370075 2 | |
| EAN / GTIN | 4059245030804 | |
| Număr producător | K0012.08 | |
| Producător/responsabil | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |