3-skalowy mikrometr wewnętrzny Holtest w

Nr art.: 368-926
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 0,08-0,12″ (2 Stk.)
Opakowanie Etui; walizka
Z pierścieniem nastawczym nie
Z przedłużką nie
Odczyt, cal 0,0001 cal
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 200 mm
Szerokość łącznie 105 mm
Wysokość całkowita 37 mm
Min. zakres pomiarowy 2,032 mm
Maks. zakres pomiarowy 3,048 mm
Norma DIN 863
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 368-926
EAN / GTIN 4946368082097
Numer producenta 368-926
Numer L L40010 8641
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten zestaw, składający się z mikrometrów wewnętrznych dwu- i trzypunktowych, oferuje następujące zalety: Zestaw składający się z gotowych urządzeń. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych (zakres pomiarowy 2–6 mm). Powierzchnie pomiarowe pokryte tytanem (zakres pomiarowy > 6 mm) zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia. W dostawie z pierścieniami nastawczymi.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,2 X 0,105 X 0,037 M
  • Indywidualne zakresy pomiarowe: 0,08–0,1 cala, 0,1–0,12 cala
  • Treść Nr urządzenia: 368–21 / 368–22
  • Zawiera Pierścienie regulacyjne: ∅ 0,1″ (177–209)
  • liniał:

    Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 12 mm: ∅ 17 mm, ponad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Zakres pomiarowy: 0,08-0,12
  • Powierzchnie pomiarowe: węglik wolframu
  • metoda pomiarowa: 2-punktowy
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,635 mm
  • wartość podziałki skali: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, hex wrench, certificate of inspection, setting ring (1 pcs.)