Micrómetro interior de 3 puntos Holtest en un juego, 0.08-0.12 ″ (2 uds.)

Número de artículo: 368-926
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante 3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 0,08-0,12″ (2 Stk.)
Embalaje Estuche; Maletín
Con anillo de comprobación no
Con prolongación no
Lectura, pulg. 0,0001 pul
Lectura 0,0001 pul
Tipo de producto micrómetro de interiores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 200 mm
Anchura total 105 mm
Altura total 37 mm
Capacidad de medición mín. 2,032 mm
Capacidad de medición máx. 3,048 mm
Norma DIN 863
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 368-926
EAN / GTIN 4946368082097
Número del fabricante 368-926
Número L L40010 8641
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este conjunto compuesto por micrómetros interiores de dos y tres puntos le ofrece las siguientes ventajas: Conjunto compuesto por dispositivos completos Superficies de medición de metal duro (rango de medición 2-6 mm) Las superficies de medición revestidas de titanio (rango de medición> 6 mm) garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Entrega con anillos de ajuste

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Tamaño / Dimensión: 0,2 X 0,105 X 0,037 M
  • Rangos de medición individuales: 0,08-0,1”, 0,1-0,12”
  • Contenido Dispositivos n.º: 368-21 / 368-22
  • Incl. Anillos de comprobación: ∅ 0,1” (177-209)
  • Regla graduada:

    Tambor y manguito de escala cromados satinados, hasta 12 mm: ∅ 17 mm, más de 12 mm: ∅ 23 mm

  • Rango de medición.: 0,08 - 0,12
  • Superficies de medición: Carburo de tungsteno
  • Método de medición: 2 puntos
  • Husillo de medición: Paso del husillo 0,635 mm
  • Valor de división de la escala: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002″
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave hexagonal, anillo de comprobación, certificado de verificación del fabricante (solo para medios de medición), anillo de comprobación (1 unidad).