3dotykový dutinoměr Holtest v sadě 0.08-0.12″ (2 ks)

Artiklové číslo: 368-926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce 3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 0,08-0,12″ (2 Stk.)
Obal Pouzdro; kufříky
S nastavovacím kroužkem ne
S prodloužením ne
Odečet, palce 0,0001 palec
Odečet 0,0001 palec
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 200 mm
Šířka celkem 105 mm
Výška celková 37 mm
Rozsah měření min. 2,032 mm
Rozsah měření max 3,048 mm
Norma DIN 863
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-926
EAN / GTIN 4946368082097
Číslo výrobce 368-926
L-číslo L40010 8641
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato sada, skládající se ze dvou a tří bodových vnitřních měřicích šroubů, vám nabízí následující výhody: Sada se skládá z kompletních jednotek. Měřicí plochy z tvrdokov (měřicí rozsah 26 mm ocel). Měřicí plochy potažené titanem (rozsah měření > 6mm ocel) zaručují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. Dodává se s nastavovacími kroužky.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,2 X 0,105 X 0,037 M
  • Jednotlivé rozsahy měření: 0,08–0,1”, 0,1–0,12”
  • Obsah Zařízení č.: 368-21 / 368-22
  • Včetně Nastavovací kroužky: ∅ 0,1” (177–209)
  • měřítko:

    Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Rozsah měření: 0,08 - 0,12
  • Měřicí plochy: Karbid wolframu
  • Metoda měření: 2 body
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,635 mm
  • Dělení stupnice: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, šestihranného klíče, nastavovacího kroužku, certifikátu výrobce (pouze pro měřicí přístroje), nastavovacího kroužku (1 kus)