Micromètre intérieur 3 points Holtest dans un ensemble, 0,08-0,12 ″ (2 pcs.)

Réf.: 368-926
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
Référence fabricant 3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 0,08-0,12″ (2 Stk.)
Emballage Etui; coffret/valise
Avec bague de réglage non
Avec rallonge non
lecture, pouce 0,0001 pouce
lecture 0,0001 pouce
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture pouce
Métrologie mode analogique
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 200 mm
Largeur totale 105 mm
Hauteur totale 37 mm
Plage de mesure min 2,032 mm
Plage de mesure max. 3,048 mm
Norme DIN 863
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 368-926
EAN / GTIN 4946368082097
Réf. fabricant 368-926
Article hors catalogue L40010 8641
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cet ensemble composé de micromètres intérieurs à deux et trois points vous offre les avantages suivants: Ensemble composé d'appareils complets Les surfaces de mesure en métal dur (plage de mesure 2-6 mm) Les surfaces de mesure revêtues de titane (plage de mesure> 6 mm) garantissent une excellente durabilité et résistance aux chocs Livraison avec bagues de réglage

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Taille / dimension: 0,2 X 0,105 X 0,037 M
  • Plages de mesure individuelles: 0,08-0,1”, 0,1-0,12”
  • Contenu Appareils n°: 368-21 / 368-22
  • Incl. Bagues de réglage: ∅ 0,1” (177-209)
  • Règles:

    Tambour et douille chromés satinés, jusqu’à 12 mm: ∅ 17 mm, supérieur à 12 mm: ∅ 23 mm

  • Plage de mesure: 0,08 - 0,12
  • Surfaces de mesure: Carbure de tungstène
  • Méthode de mesure: 2 points
  • Broche de mesure: Pas de broche de 0,635 mm
  • Valeur de graduation: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Boîte, clé hexagonale, bague de réglage, certificat de contrôle du fabricant (avec les instruments de mesure), bague de réglage (1 pièce) avec