Set micrometre de interior Holtest, 0, 08-0, 12″ (2 buc.)

Cod articol.: 368-926
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 0,08-0,12″ (2 Stk.)
Ambalaj Husă; serviete
Cu inel de reglare nein
Cu prelungitor nein
Citire, inch 0,0001 inch
Citire 0,0001 inch
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 200 mm
Lăţime totală 105 mm
Înălţimea totală 37 mm
Domeniu de măsurare min. 2,032 mm
Domeniu de măsurare max 3,048 mm
Standard DIN 863
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 368-926
EAN / GTIN 4946368082097
Număr producător 368-926
L-Număr L40010 8641
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest set de micrometre de interior Holtest cu două și trei puncte de contact oferă următoarele avantaje: set de instrumente complete. Suprafețe de măsurare din carbură (interval de măsurare 2-6 mm) Suprafețele de măsurare acoperite cu titan (interval de măsurare >6mm) asigură o durabilitate excelentă și rezistență la impact. Livrare cu inele de reglare

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Mărime / Dimensiune: 0,2 X 0,105 X 0,037 M
  • Domenii de măsurare individuale: 0,08-0,1”, 0,1-0,12”
  • Conținut Aparate Nr.: 368-21 / 368-22
  • Incl. Calibre inel pentru reglare: ∅ 0,1” (177-209)
  • Riglă:

    Tambur și manșon cromate mat, până la 12 mm: ∅ 17 mm, peste 12 mm: ∅ 23 mm

  • Domeniu de măsurare: 0,08 - 0,12
  • Suprafețe de măsurare: Carbură de tungsten
  • Metodă măsurare: 2 puncte
  • Ax de măsurare: Pasul fusului 0,635 mm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Include cutie, cheie hexagonală, inel de reglare, certificat de verificare al producătorului (numai pentru instrumente de măsurare), inel de reglare (1 bucată)