{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 2 pc. | |
| Série | Holtest | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 17 mm | |
| Avec bague de réglage | oui | |
| Nombre de bagues de réglage | 1 pc. | |
| Diamètre bague de réglage | 2,5 mm | |
| Avec rallonge | non | |
| lecture, millimètre | 0,001 mm | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Nombre de micromètres | 2 pc. | |
| Plage de mesure min | 2 mm | |
| Plage de mesure max. | 3 mm | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 368-906 | |
| EAN / GTIN | 4946368082028 | |
| Réf. fabricant | 368-906 | |
| Article hors catalogue | L40010 272 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Tambour et douille chromés satinés, jusqu’à 12 mm: ∅ 17 mm, supérieur à 12 mm: ∅ 23 mm