{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero pezzi | 2 pz. | |
| Serie | Holtest | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Diametro tamburo graduato | 17 mm | |
| Con anello di regolazione | sì | |
| Numero anelli di riscontro | 1 pz. | |
| Diametro anello di azzeramento | 2,5 mm | |
| Con prolunga | no | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm | |
| Tipo di prodotto | micrometro per interni | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Frizione ad alta sensibilità | si | |
| Fissaggio / Leva di bloccaggio | si | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Superficie delle superfici di contatto | Con riporto in metallo duro | |
| Numero di micrometri | 2 pz. | |
| Campo di misura min. | 2 mm | |
| Campo di misura max. | 3 mm | |
| Certificato di collaudo | si | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 368-906 | |
| EAN / GTIN | 4946368082028 | |
| Codice del produttore | 368-906 | |
| Numero-L | L40010 272 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Tamburo e manicotto della scala cromati satinati, fino a 12 mm: ∅ 17 mm, oltre 12 mm: ∅ 23 mm