Micrómetro interior de 2 puntos Holtest en un juego, 2-3 mm (2 uds.)

Número de artículo: 368-906
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de piezas 2 ud.
Serie Holtest
Embalaje Caja
Suministro de energía Sin suministro de energía
Diámetro del tambor de medición 17 mm
Con anillo de comprobación
Número de anillos comprobación 1 ud.
Diámetro del anillo de comprobación 2,5 mm
Con prolongación no
Lectura, milímetros 0,001 mm
Tipo de producto micrómetro de interiores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Número de micrómetros 2 ud.
Capacidad de medición mín. 2 mm
Capacidad de medición máx. 3 mm
Certificado de prueba
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 368-906
EAN / GTIN 4946368082028
Número del fabricante 368-906
Número L L40010 272
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este conjunto compuesto por micrómetros interiores de dos y tres puntos le ofrece las siguientes ventajas: Conjunto compuesto por dispositivos completos Superficies de medición de metal duro (rango de medición 2-6 mm) Las superficies de medición revestidas de titanio (rango de medición> 6 mm) garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Entrega con anillos de ajuste

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Tamaño / Dimensión: 0,198 X 0,106 X 0,034 M
  • Rangos de medición individuales: 2-2,5, 2,5-3 mm
  • Contenido Dispositivos n.º: 368-001 / 368-002
  • Incl. Anillos de comprobación: ∅ 2,5 mm (177-208)
  • Regla graduada:

    Tambor y manguito de escala cromados satinados, hasta 12 mm: ∅ 17 mm, más de 12 mm: ∅ 23 mm

  • Rango de medición.: 2 - 3
  • Superficies de medición: Carburo de tungsteno
  • Método de medición: 2 puntos
  • Husillo de medición: Paso del husillo 0,5 mm
  • Valor de división de la escala: 0,001 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave hexagonal, anillo de comprobación, certificado de verificación del fabricante (solo para medios de medición), anillo de comprobación (1 unidad).