Sada 2 ks dutinoměrů v sadě 23mm ocel (2 ks)

Artiklové číslo: 368-906
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet přepážek 2 ks
Řada Holtest
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 17 mm
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 1 ks
Nastavovací kroužek – průměr 2,5 mm
S prodloužením ne
Odečet, milimetr 0,001 mm
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Počet mikrometrů 2 ks
Rozsah měření min. 2 mm
Rozsah měření max. 3 mm
Zkušební protokol ano
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-906
EAN / GTIN 4946368082028
Číslo výrobce 368-906
L-číslo L40010 272
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato sada, skládající se ze dvou a tří bodových vnitřních měřicích šroubů, vám nabízí následující výhody: Sada se skládá z kompletních jednotek. Měřicí plochy z tvrdokov (měřicí rozsah 26 mm ocel). Měřicí plochy potažené titanem (rozsah měření > 6mm ocel) zaručují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. Dodává se s nastavovacími kroužky.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,198 X 0,106 X 0,034 M
  • Jednotlivé rozsahy měření: 2–2,5, 2,5–3 mm
  • Obsah Zařízení č.: 368‑001 / 368‑002
  • Včetně Nastavovací kroužky: ∅ 2,5 mm (177–208)
  • měřítko:

    Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Rozsah měření: 2 - 3
  • Měřicí plochy: Karbid wolframu
  • Metoda měření: 2 body
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,5 mm
  • Dělení stupnice: 0,001 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, šestihranného klíče, nastavovacího kroužku, certifikátu výrobce (pouze pro měřicí přístroje), nastavovacího kroužku (1 kus)