Zestawy podkładek równoległych (5 par), magnet., długość: 90mm

Nr art.: 366740 90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Ustaw cenę 5 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba listew 5 para
szerokość 2,5 mm
wysokość 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm
długość 90 mm
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366740 90
EAN / GTIN 4045197693815
Numer producenta 366740 90
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładność: tolerancja wysokości ±0,01 mm, tolerancja szerokości ±0,02 mm.
Twardość: 60 HRC.
  • precyzyjnie szlifowane parami.

Skrócenie czasu skrawania o nawet 10%.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Wskazówka:

Pojedyncze podkładki równoległe - pary - możliwość dostawy od producenta.
Dostępne również w długościach 50, 70, 100 oraz 150 mm.