Zestawy podkładek równoległych (5 par), magnet., długość: 160mm

Nr art.: 366740 160
Ustaw cenę 5 pary (PLN 501,16 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Ustaw cenę 5 pary (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba listew
5 pary
Długość L
160 mm
Szerokość B
2,5 mm
Tolerancja szerokości ±
0,02 mm
Wysokość H
22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm
Tolerancja wysokości ±
0,01 mm
Twardość (HRC)
60
Opis kształtu
równolegle
Rodzaj produktu
Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366740 160
EAN / GTIN 4045197329240
Numer producenta 366740 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładność: tolerancja wysokości ±0,01 mm, tolerancja szerokości ±0,02 mm.
Twardość: 60 HRC.
  • precyzyjnie szlifowane parami.

Skrócenie czasu skrawania o nawet 10%.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Wskazówka:

Pojedyncze podkładki równoległe - pary - możliwość dostawy od producenta.
Dostępne również w długościach 50, 70, 100 oraz 150 mm.