Sada paralelních podložek magnetické, Délka: 90mm

Artiklové číslo: 366740 90
Nastavit cenu 5 páry (CZK 2185,20 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Nastavit cenu 5 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 5 páry
Délka L 90 mm
Šířka B 2,5 mm
Tolerance šířky ± 0,02 mm
Výška H 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Tvrdost (HRC) 60
Popis tvaru paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366740 90
EAN / GTIN 4045197693815
Číslo výrobce 366740 90
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesnost: Tolerance výšky ±0,01 mm; tolerance šířky ± 0,02 mm.
Tvrdost: 60 HRC.
Jemně broušené v párech.
Zkrácení času potřebného k upnutí až o 10 %.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Poznámka:

Jednotlivé paralelní podložky páry k dodání od výrobce.
Dodávka také v délkách 50, 70, 100 a 150 mm.