{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba listew | 5 pary | |
| Długość L | 200 mm | |
| Szerokość B | 2,5 mm | |
| Tolerancja szerokości ± | 0,02 mm | |
| Wysokość H | 25 mm; 40 mm; 47 mm; 52 mm; 57 mm | |
| Tolerancja wysokości ± | 0,01 mm | |
| Twardość (HRC) | 60 | |
| Opis kształtu | równolegle | |
| Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
| Numer artykułu | 366740 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197559418 | |
| Numer producenta | 366740 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |