{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal lister | 5 par | |
| Længde | 90 mm | |
| Bredde | 2,5 mm | |
| Bredde-tolerance ± | 0,02 mm | |
| Højde | 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm | |
| Højdetolerance ± | 0,01 mm | |
| Hårdhed (HRC) | 60 | |
| Formbeskrivelse | parallel | |
| Produkttype | parallelunderlag |
| Artikelnummer | 366740 90 | |
| EAN/GTIN | 4045197693815 | |
| Producentnummer | 366740 90 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |