Set parallelle onderlegplaten magnetisch 90 mm

Artikelnummer: 366740 90
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal segmenten 5 paar
Breedte 2,5 mm
Hoogte 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm
Lengte 90 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366740 90
EAN/GTIN 4045197693815

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurigheid: hoogtetolerantie ± 0,01 mm; breedtetolerantie ± 0,02 mm.
Hardheid: 60 HRC.
Paarsgewijs fijngeslepen.
Reduceren van de spantijd met maximaal 10%.

Toepassing:

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Tip:

Ook verkrijgbaar in lengtes 50, 70, 100 en 150 mm.
Losse parallelle onderlegplaten − Paren af fabriek leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen