Zestaw podkładek równoległych ze spodem magnetycznym, wąskie, długość: 90mm

Nr art.: 366320 90
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba listew 5 para
Longitud 90 mm
Anchura 5 mm
Tolerancia de anchura ± 0,02 mm
Altura 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Twardość (HRC) 50; 51; 52; 53; 54; 55
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366320 90
EAN / GTIN 4062406250461
Numer producenta 366320 90
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ejecución:

Precisión: Tolerancia de altura ± 0,01 mm; Tolerancia de ancho ± 0,02 mm.
Dureza: 50-55 HRC.

Ventaja:

  • Uso flexible gracias a imanes de barra integrados en el lado inferior.
  • Reducción del tiempo de equipamiento.