{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Juostų kiekis | 5 pora | |
| Ilgis | 90 mm | |
| Plotis | 5 mm | |
| Pločio tolerancija ± | 0,02 mm | |
| Aukštis | 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm | |
| Aukščio tolerancija ± | 0,01 mm | |
| Kietis (HRC) | 50; 51; 52; 53; 54; 55 | |
| Produkto rūšis | paraleliniai padėklai |
| Produkto numeris | 366320 90 | |
| EAN / GTIN | 4062406250461 | |
| Gamintojo numeris | 366320 90 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |