• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada rovnoběžných podložek, magnetická spodní strana, úzké, Délka: 90mm

Artiklové číslo: 366320 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 5 paar
Délka 90 mm
Šířka 5 mm
Tolerance šířky ± 0,02 mm
Výška 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Tvrdost (HRC) 50; 51; 52; 53; 54; 55
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366320 90
EAN / GTIN 4062406250461
Číslo výrobce 366320 90
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesnost: Tolerance výšky ±0,01 mm; tolerance šířky ±0,02 mm.
Tvrdost: 50-55 HRC.

Výhoda:

  • Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.
  • Zkrácení doby vybavování.