Zestaw podkładek równoległych ze spodem magnetycznym, wąskie, długość: 160mm

Nr art.: 366320 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba listew 5 para
Długość 160 mm
Szerokość 5 mm
Tolerancja szerokości ± 0,02 mm
Wysokość 25 mm; 37 mm; 42 mm; 45 mm; 47 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Twardość (HRC) 50; 51; 52; 53; 54; 55
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366320 160
EAN / GTIN 4062406250485
Numer producenta 366320 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładność: tolerancja wysokości ±0,01 mm, tolerancja szerokości ±0,02 mm.
Twardość: 50-55 HRC.

Zaleta:

  • Szerokie zastosowanie dzięki magnesom prętowym na spodzie.
  • Krótszy czas przezbrojenia.