Juego de bases paralelas, lado inferior magnético, estrecho, Longitud: 90mm

Número de artículo: 366320 90
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anzahl Leisten 5 Paar
Länge 90 mm
Breite 5 mm
Breiten-Toleranz ± 0,02 mm
Höhe 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Höhen-Toleranz ± 0,01 mm
Härte (HRC) 50; 51; 52; 53; 54; 55
Produktart Parallelunterlagen

Identificación y clasificación

Número de artículo 366320 90
EAN / GTIN 4062406250461
Número del fabricante 366320 90
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ausführung:

Genauigkeit: Höhentoleranz ± 0,01 mm; Breitentoleranz ± 0,02 mm.
Härte: 50-55 HRC.

Vorteil:

  • Flexibler Einsatz dank integrierter Stabmagnete auf der Unterseite.
  • Reduzierung der Rüstzeit.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript