{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba listew | 5 para | |
| Długość | 125 mm | |
| Szerokość | 5 mm | |
| Tolerancja szerokości ± | 0,02 mm | |
| Wysokość | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | |
| Tolerancja wysokości ± | 0,01 mm | |
| Twardość (HRC) | 50; 51; 52; 53; 54; 55 | |
| Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
| Numer artykułu | 366320 125 | |
| EAN / GTIN | 4062406250478 | |
| Numer producenta | 366320 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |