Imadło maszynowe do wiertarek, mocowanie ręczne z szybkim zaciskiem mimośrodowym, szerokość szczęk A: 120mm

Nr art.: 365038 120
Rabat
2 741,18 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
316 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szybka regulacja zakresu mocowania tak
Możliwość mocowania rur tak
Długość całkowita maks. 556 mm
Wys. całkowita 107 mm
Długość korpusu 340 mm
Szerokość korpusu 193 mm
Szerokość szczęk 100 mm; 120 mm; 120 mm
Wysokość szczęk 32 mm; 40 mm; 40 mm
Szczęki wymienne nie
Szerokość rowków mocujących 17 mm
Z otworem nie
Z gwintem nie
Z rozwartością nie
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Z płytą obrotową nie
Masa 20 kg
Materiał żeliwo
Powierzchnia hartowane; wersja zeszlifowana
Dokładność 0,1 mm
Rodzaj produktu Imadła ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 365038 120
EAN / GTIN 4067263112396
Numer producenta 365038 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stabilna konstrukcja z mocnym wrzecionem.
  • Szczęki hartowane i szlifowane.
  • Precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy.
  • Jedna szczęka z pryzmą poziomą i pionową do materiału okrągłego, jedna szczęka gładka.
  • Obie szczęki są przesunięte do mocowania płaskich części.
  • Zgłoszony do opatentowania, zintegrowany szybki zacisk mimośrodowy zapewnia mocny chwyt na stole wiertarskim.
  • Szybkie mocowanie w obszarze rowków umożliwia elastyczną i wydajną obróbkę zaciśniętego detalu w dowolnej pozycji na całym stole wiertarskim bez konieczności ponownego mocowania.

Zastosowanie:

Do mocowania obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

Materiał:

Korpus i ruchoma szczęka ze specjalnego żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,10 mm.

W dostawie:

Klucze zaciskowe i trzy nakrętki teowe w rozmiarach 12, 14 oraz 16 mm.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Ręczne imadło maszynowe z ruchomymi szczękami mocującymi i zaciskiem szybkomocującym do mocowania obrabianych przedmiotów na stole wiertarskim w celu dalszej obróbki. Tylko do przemysłowych zastosowań wewnątrz.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Stosowanie narzędzi pomocniczych do mocowania (np. do przedłużenie rury) jest niedozwolone.
  • Imadła nie można stosować w wiertarkach uniwersalnych.