Ruční svěrák pro vrtačky s excentrickým rychloupínáním, Šířka čelistí A: 120mm

Artiklové číslo: 365038 120
Sleva
14 306,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
320 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 120 mm
Rozsah upínání b 173 mm
Výška čelistí C 40 mm
Délka základního tělesa a 340 mm
Šířka základního tělesa 193 mm
Celková výška C. 107 mm
Vzdálenost upínacích drážek 160 mm
Šířka upínacích drážek 17 mm
Maximální délka L4 556 mm
Hmotnost 20 kg
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství BM svěrák šedý
Druh produktu Svěrák pro vrtačky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 365038 120
EAN / GTIN 4067263112396
Číslo výrobce 365038 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Stabilní konstrukce se silným vřetenem.
  • Kalené a broušené čelisti.
  • Přesné upínání díky ploché dráze vedení.
  • Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily, jedna čelist hladká.
  • Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti odsazené.
  • Patentovaná integrovaná excentrická rychloupínací čelist pro bezpečné upnutí na vrtacím stole.
  • Díky rychlému upnutí v oblasti drážek je možné flexibilně a efektivně obrábět upnutý obrobek v libovolné poloze na celém vrtacím stole bez nutnosti změny upnutí.

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Tělo a pohyblivá čelist ze speciálního litiny.

Přesnost:

Do 0,10 mm.

Rozsah dodávky:

Upínací klíče a tři drážkové kameny ve velikostech 12, 14 a 16 mm.

Warning:

Stanovené použití
  • Ruční strojní svěrák s pohyblivými upínacími čelistmi a rychloupínákem pro upínání obrobků na stole pro vrtačku pro další zpracování. Pouze pro průmyslové vnitřní použití.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Použití pomůcek k upínání (např. trubkového prodloužení) není povoleno.
  • Svěrák se nesmí používat na univerzální vrtačky.