{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnellverstellung Spannbereich | ja | |
| Spannen von Rohren möglich | ja | |
| Länge gesamt max. L | 556 mm | |
| Höhe gesamt H | 107 mm | |
| Länge Grundkörper a | 340 mm | |
| Breite Grundkörper B | 193 mm | |
| Backenbreite A | 100 mm; 120 mm; 120 mm | |
| Backenhöhe h | 32 mm; 40 mm; 40 mm | |
| Backen auswechselbar | nein | |
| Spannnuten Breite | 17 mm | |
| mit Bohrung | nein | |
| mit Gewinde | nein | |
| mit Schlüsselweite | nein | |
| pendelnde Backe | nein | |
| schwenkbar | nein | |
| Ausführung | mechanisch | |
| mit Drehplatte | nein | |
| Gewicht | 20 kg | |
| Material | Guss | |
| Oberfläche | gehärtet; geschliffen | |
| Genauigkeit | 0,1 mm | |
| Produktart | Handschraubstock |
| Artikelnummer | 365038 120 | |
| EAN / GTIN | 4067263112396 | |
| Herstellernummer | 365038 120 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |