{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interval de prindere reglare rapidă | da | |
| Prinderea conductelor este posibilă | ja | |
| Lungime totală max. | 556 mm | |
| Înălţimea totală | 107 mm | |
| Lungimea corpului de bază | 340 mm | |
| Lăţimea corpului de bază | 193 mm | |
| Lăţimea bacurilor | 100 mm; 120 mm; 120 mm | |
| Înălţimea bacurilor | 32 mm; 40 mm; 40 mm | |
| Bacuri înlocuibile | nu | |
| Lăţime canale de aşchii | 17 mm | |
| Cu alezaj | nein | |
| Cu filet | nein | |
| Cu lățime cheie | nein | |
| Bac oscilant | nein | |
| Rabatabil | nein | |
| Execuție | mecanic | |
| Cu disc rotativ | nein | |
| Greutate | 20 kg | |
| Material | fontă | |
| Suprafaţă | călit; rectificat | |
| Precizie | 0,1 mm | |
| Tip produs | Menghină manuală |
| Cod articol | 365038 120 | |
| EAN / GTIN | 4067263112396 | |
| Număr producător | 365038 120 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |