Mordaza manual taladradora con sujeción rápida excéntrica, Anchura de mordazas A: 120mm

Número de artículo: 365038 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
311 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ajuste rápido del rango de sujeción
Es posible sujetar tubos
Longitud total máx. L 556 mm
Altura total H 107 mm
Longitud del cuerpo de base a 340 mm
Anchura del cuerpo de base B 193 mm
Anchura de las mordazas A 100 mm; 120 mm; 120 mm
Altura de mordazas h 32 mm; 40 mm; 40 mm
Mordazas intercambiables no
Anchura ranuras de sujeción 17 mm
Con perforación no
Con rosca no
Con anchos de llave no
Mordazas pendulares no
Orientable no
Modelo ejecución mecánica
Con placa giratoria no
Peso 20 kg
Material fundición
Superficie rectificado/a; templado
Precisión 0,1 mm
Tipo de producto Mordaza manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 365038 120
EAN / GTIN 4067263112396
Número del fabricante 365038 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Tipo de construcción estable con husillo resistente.
  • Mordazas templadas y rectificadas.
  • Sujeción precisa mediante guía plana.
  • Una boca con prisma horizontal y vertical para material redondeado; la otra, lisa.
  • Las dos bocas están escalonadas para la sujeción de piezas planas.
  • Abrazadera rápida excéntrica integrada pendiente de patente para un agarre seguro en la mesa de perforación.
  • La sujeción rápida en la zona de las ranuras permite mecanizar la pieza sujetada de forma flexible y eficaz en cualquier posición de toda la mesa de perforación sin necesidad de volver a sujetarla.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

Material:

Cuerpo y boca móvil de fundición especial.

Precisión:

Dentro de 0,10 mm.

Volumen de suministro:

Llaves de sujeción y tres tuercas correderas en ranura en tamaños 12; 14 y 16 mm.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Tornillo de banco manual con mordazas de sujeción móviles y cierre rápido para sujetar piezas de trabajo en la mesa de la taladradora para su posterior procesamiento. Solo para uso industrial en interiores.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • No se permite utilizar medios auxiliares para la sujeción (por ejemplo, prolongación de tuberías).
  • El tornillo de banco no debe utilizarse en taladradoras universales.