• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa a mano per trapani con bloccaggio rapido eccentrico, Larghezza ganasce A: 120mm

Codice art.: 365038 120
Sconto
583,44 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
294 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 120 mm
Campo di serraggio b 173 mm
Altezza ganasce C 40 mm
Lunghezza corpo base a 340 mm
Larghezza corpo base B 193 mm
Altezza complessiva c 107 mm
Distanza delle scanalature 160 mm
Larghezza delle scanalature 17 mm
Lunghezza complessiva massima L4 556 mm
Peso 20 kg
Codice a colori per accessori adatti Morsa da banco BM grigia
Tipo di prodotto Morsa per trapani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 365038 120
EAN / GTIN 4067263112396
Codice del produttore 365038 120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Costruzione stabile con asta filettata robusta.
  • Ganasce temprate e rettificate.
  • Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.
  • Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.
  • Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.
  • Bloccaggio rapido eccentrico integrato (in attesa di brevetto) per una presa sicura sul tavolo di foratura.
  • Il bloccaggio rapido nell’area delle scanalature consente di lavorare il pezzo serrato in modo flessibile ed efficiente in qualsiasi posizione sull’intero tavolo di foratura, senza dover effettuare una nuova operazione di serraggio.

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo e ganascia mobile in ghisa.

Precisione:

Entro 0,10 mm.

Fornitura:

Chiave di serraggio e tre tasselli nelle Dim. 12, 14 e 16 mm.

Warning:

Uso previsto
  • Morsa manuale per macchina con ganasce mobili e tenditore rapido per il bloccaggio dei pezzi sul tavolo di foratura per la successiva fase di lavorazione. Solo per uso industriale interno.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
  • L’utilizzo di strumenti ausiliari per il serraggio (ad es. tubo di prolunga) non è ammesso.
  • La morsa a vite non deve essere utilizzata su trapani universali.

Download & documenti

Prodotti correlati