{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 50 mm | |
| Wysokość szczęk H | 24 mm | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| Do szerokości imadła | 50 mm | |
| Powierzchnia mocowania | Do uchwytów o kształcie pryzmy | |
| Do wkładek wymiennych | tak | |
| Funkcja | Wahliwe | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Ze śrubami | nie | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące nieokreślone | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Masa | 0,22 kg | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 363036 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406393014 | |
| Numer producenta | 363036 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |