Aufsatzbacke mit Plattensitz, für Typ: 50

Artikel-Nr.: 363036 50
Rabatt
176,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 50 mm
Backenhöhe 24 mm
Backenlänge 40 mm
für Schraubstock-Breite 50 mm
Spannfläche mit Prisma
für Wechselbare Einsätze geeignet ja
Funktion pendelnd
Befestigungsart schrauben
inkl. Schrauben nein
Inhalt 1 St.
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Oberfläche brüniert
Gewicht 0,22 kg
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363036 50
EAN / GTIN 4062406393014
Herstellernummer 363036 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Backen zur Verwendung der Grippeinsätze 361163 und ohne Spannstufe (individuelle Einstellung der Stufenhöhe durch Parallelunterlagen, Grippeinsätze müssen separat bestellt werden).