{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| b1 | 50 mm | |
| Altura do mordente h | 24 mm | |
| Altura h2 | 8 mm | |
| Comprimento do mordente l | 40 mm | |
| Comprimento l1 | 3 mm | |
| Peso | 0,22 kg | |
| adequado para o código de cor | Xtric 50 | |
| Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
| Número do artigo | 363036 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406393014 | |
| Número do fabricante | 363036 50 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |