{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelisti B | 50 mm | |
| Výška čelistí H | 24 mm | |
| Délka čelisti L | 40 mm | |
| Pro šířku svěráku | 50 mm | |
| Upínací plocha | S prizmatem | |
| Vhodné pro vyměnitelné vložky | ano | |
| Funkce | Výkyvný | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Včetně šroubů | ne | |
| Obsah | 1 ks | |
| Druh produktu | Nespecifikované upínací čelisti | |
| Povrch | černěné | |
| Hmotnost | 0,22 kg | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 363036 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406393014 | |
| Číslo výrobce | 363036 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |