Mordaza intercambiable con asiento de la plaquita, Para tipo: 50

Número de artículo: 363036 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 50 mm
Altura de mordazas H 24 mm
Long. de mord. L 40 mm
Para anchura de tornillo de banco 50 mm
Superficie de apriete Con prisma
Para insertos intercambiables adecuados
Función Pendular
Tipo de fijación Atornillar
Incl. tornillos no
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Superficie pavonado
Peso 0,22 kg
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 363036 50
EAN / GTIN 4062406393014
Número del fabricante 363036 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas para utilizar los insertos de agarre 361163 y sin nivel de sujeción (ajuste individual de la altura de escalonado por medio de bases paralelas, los insertos de agarre se tiene que pedir aparte).