{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 50 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 24 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 40 mm | |
| Pentru lățimea menghinei | 50 mm | |
| Suprafaţă de prindere | Cu prismă | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | ja | |
| Funcţie | Oscilant | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| incl. șuruburi | nein | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Greutate | 0,22 kg | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 363036 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406393014 | |
| Număr producător | 363036 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |