Szczęki nasadzane gładkie powlekane, dla typu: 80

Nr art.: 363016 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Aufsatzbacke glatt beschichtet
Szerokość szczęk 80 mm
Wysokość szczęk 28 mm
Długość szczęk 50 mm
Do szerokości imadła 80 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym tak
Z rowkiem tak
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami nie
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Masa 0,45 kg
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363016 80
EAN / GTIN 4062406182540
Numer producenta 363016 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powłoka na gładkich powierzchniach mocujących zapewnia optymalną siłę przytrzymywania.
Szczęka z gładkim stopniem.