{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Aufsatzbacke glatt beschichtet | |
| Szerokość szczęk | 125 mm | |
| Wysokość szczęk | 38 mm | |
| Długość szczęk | 66 mm | |
| Do szerokości imadła | 125 mm | |
| Powierzchnia mocowania | Wersja gładka | |
| Do wkładek wymiennych | nie | |
| Z drążkiem prowadzącym | tak | |
| Z rowkiem | tak | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Ze śrubami | nie | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące nieokreślone | |
| Masa | 1,35 kg | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 363016 125 | |
| EAN / GTIN | 4062406221379 | |
| Numer producenta | 363016 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |