Överback slät beläggning 80

Art-nr: 363016 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

b1 80 mm
backhöjd h 28 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 13 mm
backlängd l 50 mm
Längd l1 3 mm
vikt 0,45 kg
passar färgkod Xtric 80
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363016 80
EAN/GTIN 4062406182540

Benämning

Utförande:

Med beläggningar på den släta spännytan för optimal hållkraft.
Back med slätt steg.