Viršutinė glotni lūpa su danga 80

Prekės Nr.: 363016 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

b1 80 mm
Žiaunų aukštis h 28 mm
Aukštis h1 3 mm
Aukštis h2 13 mm
Žiaunų ilgis l 50 mm
Ilgis l1 3 mm
Svoris 0,45 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 80
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363016 80
EAN / GTIN 4062406182540

Aprašymas

Modelis:

Su danga ant plokščio užspaudimo paviršiaus optimaliai sukibimo jėgai užtikrinti.
Lūpos su glotnia pakopa.